Motion
JARDÍN PGO 680 1GAL

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
PGO 680 1GAL JUG

Aceite para engranajes de la serie PGO - 1 gal, jarra, ISO 680 , SAE 250 , composición de aceite sintético a base de polialquilenglicol (PAG), n.o
Artículo MI #05067598
No. Fabricante PGO 680 1GAL JUG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
PGO 680 1GAL JUG

Aceite para engranajes de la serie PGO - 1 gal, jarra, ISO 680 , SAE 250 , composición de aceite sintético a base de polialquilenglicol (PAG), n.o
Artículo MI #05067598
No. Fabricante PGO 680 1GAL JUG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Grado ISO
    680
  • Altura total
    10.25 pulg.
  • Longitud total
    14.25 pulg.
  • Ancho general
    9.75 pulg.
  • Grado de AAG
    250
  • Vida útil
    10 años
  • Peso
    7.50 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Antidesgaste
  • Número AGMA
    8
  • Aplicación
    LUBRIPLATE Los aceites para engranajes PGO pueden recomendarse para reductores de engranajes helicoidales, cónicos, planetarios y de tornillo sin fin.
  • Tipo de base
    PAO sintética
  • Color
    Ámbar
  • Composición
    Aceite sintético a base de polialquilenglicol (PAG)
  • Tipo de contenedor
    Jarra
  • Punto de inflamación
    280°C/536 °F
  • Grado alimentario
    No
  • Número de Upc del fabricante
    089215684618
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tipo de aceite
    Aceite para engranajes
  • Punto de vertido
    -33°C/-27 °F
  • Tipo de producto
    Aceite para engranajes
  • UPC_NO
    089215684618
  • Viscosidad
    725
  • Índice de viscosidad
    272

Descripción general

Descripción del fabricante
L0846-057 ACEITE DE ENGRANAJE PGO680 1GAL JUG
  • Protección excepcional contra micropicaduras, abrasión y desgaste
  • Presión extrema y rendimiento antidesgaste insuperables
  • Excelente estabilidad térmica
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
Los clientes también compraron