Motion
SYNFLUSH FG 1QT
Aceite hidráulico SYNFLUSH FG - Sí, 1 cuarto, botella, grado ISO 46
Artículo MI #05067617
No. Fabricante SYNFLUSH FG 1QT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Aceite hidráulico SYNFLUSH FG - Sí, 1 cuarto, botella, grado ISO 46
Artículo MI #05067617
No. Fabricante SYNFLUSH FG 1QT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 cuarto (EE. UU.)
  • Grado ISO
    46
  • Altura total
    9 pulg.
  • Longitud total
    13 pulg.
  • Ancho general
    9.5 pulg.
  • Vida útil
    10 años
  • Peso
    2.10 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Anti-óxido
  • Aplicación
    por lo tanto, se puede utilizar al cambiar de muchos tipos de fluidos sin dejar atrás incompatib, LUBRIPLATE Synflush FG es compatible con polialfaolefina sintética, poliolesteres, diésteres, polialquilenglicoles (PAG), así como fluidos a base de minerales
  • Tipo de base
    Semisintético
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Amarillo claro
  • Composición
    Aceite sintético
  • Tipo de contenedor
    Botella
  • Características y beneficios
    •NSF H1 registrado •Se utiliza al cambiar de muchos tipos de fluidos a otros sin dejar residuos incompatibles
  • Punto de inflamación
    218°C/425 °F
  • Grado alimentario
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    089215696109
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Tipo de aceite
    Aceite sintético
  • Punto de vertido
    -45°C/-49 °F
  • Tipo de producto
    Aceite para máquinas
  • Rango de temperatura
    40 a 120 °F
  • UPC_NO
    089215696109
  • Viscosidad
    48
  • Temperatura de trabajo
    -40 °F / 120 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
SYNFLUSH FG (1 QUART)
  • NSF H1 registrado
  • Se utiliza al cambiar de muchos tipos de fluidos a otros sin dejar residuos incompatibles

You May Also Like
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good