Motion
TAMBOR DE FG SINFLUSH

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYNFLUSH FG DRUM

Aceite para máquinas SYNFLUSH FG - Sí, 55 gal, bidón, grado ISO 46
Artículo MI #05067618
No. Fabricante SYNFLUSH FG DRUM
Precio5,885.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYNFLUSH FG DRUM

Aceite para máquinas SYNFLUSH FG - Sí, 55 gal, bidón, grado ISO 46
Artículo MI #05067618
No. Fabricante SYNFLUSH FG DRUM
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
Su precio$5,885.50/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    55 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    46
  • Altura total
    34.75 pulg.
  • Longitud total
    23.5 pulg.
  • Ancho general
    23.5 pulg.
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    439.00 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Anti-óxido
  • Aplicación
    por lo tanto, se puede utilizar al cambiar de muchos tipos de fluidos sin dejar atrás incompatib, LUBRIPLATE Synflush FG es compatible con polialfaolefina sintética, poliolesteres, diésteres, polialquilenglicoles (PAG), así como fluidos a base de minerales
  • Tipo de base
    Semisintético
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Amarillo claro
  • Composición
    Aceite sintético
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Características y beneficios
    •NSF H1 registrado •Se utiliza al cambiar de muchos tipos de fluidos a otros sin dejar residuos incompatibles
  • Punto de inflamación
    218°C/425 °F
  • Grado alimentario
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    089215496112
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Tipo de aceite
    Aceite sintético
  • Punto de vertido
    -45°C/-49 °F
  • Tipo de producto
    Aceite para máquinas
  • Rango de temperatura
    40 a 120 °F
  • UPC_NO
    089215496112
  • Viscosidad
    48
  • Temperatura de trabajo
    -40 °F / 120 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
L0961-062 TAMBOR SYNFLUSH FG
  • NSF H1 registrado
  • Se utiliza al cambiar de muchos tipos de fluidos a otros sin dejar residuos incompatibles

You May Also Like