Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.3940 pulg.
- Exterior Diámetro0.9450 pulg.
- Ancho general1 mm
- Peso0.01 lb
Detalles
- Material del cojinete1074 Acero
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de cojinete compatibleEmpuje del rodillo de la aguja
- DescripciónArandela de empuje
- LubricaciónPrevención del óxido
- Número de Upc del fabricante605790228773
- Temperatura máxima de funcionamiento110 °C
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -30 a 110 °C
- Estándares cumplidosNorma ANSI/ABMA 21.2-1988
- Tipo de cojinete de empujeArandelas del cojinete de empuje del rodillo
- UPC_NO605790228773
- Tipo de lavadoraArandela de empuje
Descripción general
- Arandela de empuje para uso con conjuntos de caja y rodillo de aguja de empuje de la serie NTA de Koyo Torrington en aplicaciones en las que los componentes adyacentes no pueden servir como canales
- Acero al cromo endurecido a través de para durabilidad y resistencia a la deformidad bajo cargas pesadas
- Carreras empotradas para velocidades más altas y mayor precisión de carrera que las carreteras sin conexión a tierra