Motion
3NC6203ZZ

JTEKT KOYO
3NC6203ZZ

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial híbrido de cerámica - Orificio recto, 17 mm D.I., 40 mm D.E., 12 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #05075917
No. Fabricante 3NC6203ZZ
Precio176.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT KOYO
3NC6203ZZ

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial híbrido de cerámica - Orificio recto, 17 mm D.I., 40 mm D.E., 12 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #05075917
No. Fabricante 3NC6203ZZ
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
Precio176.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Ancho del anillo exterior
    12 mm
  • Exterior Diámetro  
    40 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Peso
    0.15 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliéster
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    3NC6203ZZC3 BOLA DE CERÁMICA
  • Características y beneficios
    • Los cojinetes de bolas híbridos de cerámica Koyo están diseñados para una amplia gama de aplicaciones extremas en las que altas temperaturas, altas velocidades o corrientes eléctricas parásitas afectan la vida útil de los cojinetes, especialmente en motores eléctricos • Los elementos rodantes de cerámica son más ligeros, más duros y resistentes a la corrosión, lo que mejora el rendimiento y reduce el tiempo de inactividad de mantenimiento • Los sellos metálicos en ambos extremos retienen la grasa Exxon Polyrex(r) de alto rendimiento • La aplicación común incluye motores eléctricos y turbinas generadoras de viento
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 3NC6203ZZ es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 17 mm de diámetro híbrido cerámico con doble blindaje y diámetro exterior de 40 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    3NC6203ZZ
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 210 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    4.080 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    3NC
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    605790028175

Descripción general

Descripción del fabricante
3NC6203ZZC3 BOLA DE CERÁMICA
  • Los cojinetes de bolas híbridos de cerámica Koyo están diseñados para una amplia gama de aplicaciones extremas en las que altas temperaturas, altas velocidades o corrientes eléctricas parásitas afectan a la vida útil de los cojinetes, especialmente en motores eléctricos
  • Los elementos rodantes de cerámica son más ligeros, más duros y resistentes a la corrosión, lo que mejora el rendimiento y reduce el tiempo de inactividad de mantenimiento
  • Las juntas metálicas de ambos extremos retienen grasa Exxon Polyrex(r) de alto rendimiento
  • La aplicación común incluye motores eléctricos y turbinas de generadores de viento