Motion
6210RSH2C3

JTEKT KOYO
6210RSH2C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 50 mm Diámetro interno, 90 mm Diámetro externo, 20 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #05076198
No. Fabricante 6210RSH2C3
Precio163.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT KOYO
6210RSH2C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 50 mm Diámetro interno, 90 mm Diámetro externo, 20 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #05076198
No. Fabricante 6210RSH2C3
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
Precio163.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    20 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6210RSH2C3 BOLA RADIAL BRG
  • Características y beneficios
    • Elementos rodantes más grandes para una densidad de potencia óptima • Un 15 % más de capacidad aumentan la vida útil de los rodamientos mientras que las dimensiones de la envoltura permanecen sin cambios • Excelente alternativa a los rodamientos de tipo máximo • Mayor dureza superficial debido al proceso especial de tratamiento térmico de Koyo • El triple de vida útil en aceite contaminado que en rodamientos estándar • Para aplicaciones con necesidades de alta densidad de potencia como cajas de engranajes, deportes de motor y entornos hostiles • Debido a los elementos rodantes más grandes, los rodamientos de bola RSH2 de Koyo no están disponibles con sellos/blindajes
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6210RSH2C3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un orificio de 50 mm, orificio recto, diseño abierto, 90 mm de diámetro exterior y 20 mm de ancho, adecuado para diversas aplicaciones.
  • Número de catálogo del fabricante
    6210RSH2C3
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    605790065231

Descripción general

Descripción del fabricante
6210RSH2C3 BOLA RADIAL BRG
  • Elementos rodantes más grandes para una densidad de potencia óptima
  • Un 15% más de capacidad aumenta la vida útil de los rodamientos mientras que las dimensiones de la envoltura permanecen sin cambios
  • Excelente alternativa a los cojinetes de tipo máx.
  • Mayor dureza superficial debido al proceso especial de tratamiento térmico de Koyo
  • El triple de vida útil en aceite contaminado en comparación con los cojinetes estándar
  • Para aplicaciones con necesidades de alta densidad de potencia como cajas de cambios, deportes de potencia y entornos hostiles
  • Debido a los elementos rodantes más grandes, los cojinetes de bolas RSH2 de Koyo no están disponibles con sellos/blindajes