Motion
12G-8MP
710000155 -
Artículo MI #05076375
No. Fabricante 12G-8MP
Precio22.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
710000155 -
Artículo MI #05076375
No. Fabricante 12G-8MP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio22.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    8
  • Tamaño/tipo de extremo
    1/2 NPT
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    12
  • Diámetro interior de la manguera
    0.7520 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-14 NPT
  • Tamaño de rosca 1
    1/2-14

Detalles

  • Detalles adicionales
    El acoplamiento MegaCrimp preensamblado patentado con inserción en “C” ofrece un rendimiento a prueba de fugas de primera clase. Está diseñado con una inserción “C” patentada unida a la férula que se adapta a mangueras de diferentes construcciones y grosores de pared. El diseño de la plaquita garantiza que las fuerzas de rizado se distribuyan uniformemente para formar un sello concéntrico. La plaquita “C” simplifica los requisitos de inventario, ya que un tamaño de acoplamiento MegaCrimp puede adaptarse a varios diámetros exteriores de manguera, tanto en manguera hidráulica trenzada de uno como de dos hilos.
  • Recubrimiento
    Recubrimiento Tuff
  • Configuración
    Recto
  • País de origen
    EE. UU.
  • Finalizar género
    Hombre
  • Tipo de extremo 1
    MP
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Tipo de accesorio
    Tubo - NPTF
  • Para usar con
    Varios diámetros exteriores en la manguera de hid. trenzada de 1-Wire 2-Wire
  • Número de Upc del fabricante
    072053322682
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material
    Acero
  • Ángulo de acoplamiento
    30 °
  • Tipo de sello
    Interferencia de rosca/Ángulo acoplado
  • Giro
    No
  • Ángulo de rosca
    60°
  • Rosca estándar
    NPT
  • Tipo de rosca
    MP
  • UPC_NO
    072053322682

Descripción general

Descripción del fabricante
12G-8MP N-BULK G25100-1208 7100-00155
  • Engaste robusto de “mordida de cable”; Probado con 1 millón de ciclos de impulsos líderes en la industria; Simplifica el aumento de inventario; Revestimiento TuffCoat respetuoso con el medio ambiente para una resistencia a la corrosión un 347 % mejor según la norma SAE; Estilos de rosca populares también disponibles con el revestimiento TuffCoat ℮ Xtreme ℮ para una resistencia a la corrosión un 583 % mejor que la norma SAE;