Motion
4938XL
Guantes resistentes a los cortes - Tamaño X-Grande, ANSI Nivel de Corte A2, Revestimiento de Poliéster
Artículo MI #05086407
No. Fabricante 4938XL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a los cortes - Tamaño X-Grande, ANSI Nivel de Corte A2, Revestimiento de Poliéster
Artículo MI #05086407
No. Fabricante 4938XL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    X-Grande

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    A3
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A2
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Poliuretano
  • Color
    Gris
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Palma y dedos recubiertos de poliuretano
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    4
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    3
  • Nivel de resistencia a las perforaciones En 388
    2
  • Nivel de resistencia al desgarro En 388
    4
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calibre de punto
    13 ga
  • Material del revestimiento/cubierta
    Poliéster
  • Tipo
    Resistente a los cortes

Descripción general

Descripción del fabricante
4938 KEVLAR / RESISTENTE AL CORTE XL
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"