Motion
VCL2MLZL

MCR SAFETY
VCL2MLZL

Luminator™ Chaleco de alta visibilidad - Clase ANSI: tipo R clase 2, lima de alta visibilidad
Artículo MI #05086589
No. Fabricante VCL2MLZL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MCR SAFETY
VCL2MLZL

Luminator™ Chaleco de alta visibilidad - Clase ANSI: tipo R clase 2, lima de alta visibilidad
Artículo MI #05086589
No. Fabricante VCL2MLZL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del pecho
    52 pulg.
  • Longitud
    24.4 pulg.
  • Ancho de la banda
    2 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Bolsillo transparente para documentos de identidad | Ribete negro
  • Clase ANSI
    Tipo R Clase 2
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI/ISEA 107-2004
  • Color de unión
    Negro
  • Color
    Lima fluorescente
  • Descripción
    Vcl2Mlz - Chaleco de seguridad de malla color lima Clase 2
  • Cierre delantero
    Cremallera
  • Tipo de prenda
    Alta visibilidad
  • Uso de la prenda
    Chaleco estándar
  • Grupo y clase
    Tipo R Clase 2
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Incluye
    Borrar bolsillo de identificación
  • Leyenda
    Ninguna
  • Material
    Poliéster
  • Composición del material
    Malla
  • Número de bandas horizontales
    1
  • Número de subdivisiones
    3
  • Patrón
    Malla
  • Línea de productos
    Luminador
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • Serie
    Luminador
  • Color de rayas
    Plata
  • Tipo
    Alta visibilidad
  • UPC_NO
    045143163038
  • Color del chaleco
    Lima de alta visibilidad

Descripción general

Descripción del fabricante
VCL2MLZ-L CON CREMALLERA, LOGO DE SEDA

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"