Motion
RHB38 5.65 S TURNO An / VEM3538

DODGE
RHB38 5.65 S SHFT W / VEM3538

B3C56S00565G-.5G Reductor de velocidad de bisel en ángulo recto helicoidal - Serie Quantis Gold, Tamaño del reductor 38 , Entrada de collar de abrazadera, 1.000 X 1.97 pulg., Salida izquierda (sólida A), Marco 56
Artículo MI #05090043
No. Fabricante RHB38 5.65 S SHFT W / VEM3538
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
RHB38 5.65 S SHFT W / VEM3538

B3C56S00565G-.5G Reductor de velocidad de bisel en ángulo recto helicoidal - Serie Quantis Gold, Tamaño del reductor 38 , Entrada de collar de abrazadera, 1.000 X 1.97 pulg., Salida izquierda (sólida A), Marco 56
Artículo MI #05090043
No. Fabricante RHB38 5.65 S SHFT W / VEM3538
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    38
  • Par de salida máximo
    lb-pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56
  • Tamaño de salida
    1.000 X 1.97 pulg.
  • Peso
    88 lb

Detalles

  • Tipo de entrada
    Collar de abrazadera
  • Número de Upc del fabricante
    782476358815
  • Tipo de salida
    Izquierda (sólida A)
  • Serie
    Quantis Gold

Descripción general

Descripción del fabricante
RHB38 5.65 S TURNO An / VEM3538
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"