Motion
BB483CN140TC/24.85A1ASI1.250X2.36

DODGE
BB483CN140TC/24.85A1ASI1.250X2.36

Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Serie Quantis, tipo de engranaje helicoidal, tamaño del reductor 48 , triple, 24.85:1 Relación, dirección de salida izquierda, entrada de collar de abrazadera, 1.250 X 2.36 pulg. de diámetro de salida, salida izquierda (sólida A), estructura 140
Artículo MI #05090062
No. Fabricante BB483CN140TC/24.85A1ASI1.250X2.36
Precio4,975.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BB483CN140TC/24.85A1ASI1.250X2.36

Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Serie Quantis, tipo de engranaje helicoidal, tamaño del reductor 48 , triple, 24.85:1 Relación, dirección de salida izquierda, entrada de collar de abrazadera, 1.250 X 2.36 pulg. de diámetro de salida, salida izquierda (sólida A), estructura 140
Artículo MI #05090062
No. Fabricante BB483CN140TC/24.85A1ASI1.250X2.36
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
Precio4,975.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    68
  • Dimensiones de la carcasa
    14.29 x 5.71 x 7.36 pulg.
  • Altura de la carcasa
    7.3600 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    14.2900 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    5.7100 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    48
  • RPM máximas de salida
    70.000 rpm
  • Par de salida máximo
    3715 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140
  • Relación nominal
    39 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.250 X 2.36 pulg.
  • Relación
    24.85:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Longitud del eje
    Salida 2.3600 pulg.
  • Peso
    51 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    0
  • Tipo de engranaje cónico
    Helical
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Caballos de entrada
    4.1500 CV
  • Estilo de entrada
    Collar de abrazadera
  • Tipo de entrada
    Collar de abrazadera
  • Lubricación
    Temperatura estándar mineral
  • Número de Upc del fabricante
    781568511633
  • Potencia de entrada máxima
    4.15 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Montaje de pie
  • Salida
    Izquierda (sólida A)
  • Tipo de orificio de salida
    Sólido
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Izquierda (sólida A)
  • Capacidad de carga suspendida
    1149 lbf
  • Reducción
    Triple
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Cantidades
  • Estándares cumplidos
    DIN-7
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    2 CV
  • UPC_NO
    781568511633

Descripción general

Descripción del fabricante
BB483 140-CC 24.85 1-1/4" S SHFT
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good