Motion
BB883 140-CC  58.37 2" S SHFT

DODGE
BB883 140-CC 58.37 2" S SHFT

B8C14S05837 Reductor de velocidad de bisel en ángulo recto helicoidal - Serie Quantis, Tamaño del reductor 88 , Entrada de collar de abrazadera, 2.000 X 3.94 pulg., Salida izquierda (sólida A), Marco 140
Artículo MI #05090134
No. Fabricante BB883 140-CC 58.37 2" S SHFT
Precio6,951.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BB883 140-CC 58.37 2" S SHFT

B8C14S05837 Reductor de velocidad de bisel en ángulo recto helicoidal - Serie Quantis, Tamaño del reductor 88 , Entrada de collar de abrazadera, 2.000 X 3.94 pulg., Salida izquierda (sólida A), Marco 140
Artículo MI #05090134
No. Fabricante BB883 140-CC 58.37 2" S SHFT
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
Precio6,951.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    88
  • Par de salida máximo
    lb-pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140
  • Tamaño de salida
    2.000 X 3.94 pulg.
  • Peso
    150 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de entrada
    Collar de abrazadera
  • Número de Upc del fabricante
    782475139644
  • Tipo de salida
    Izquierda (sólida A)
  • Serie
    Cantidades
  • UPC_NO
    782475139644

Descripción general

Descripción del fabricante
BB883 140-CC 58.37 2" S SHFT
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"