Motion
RHB88 103.38 S TURNO An / VEM3558T

DODGE
RHB88 103.38 S SHFT W / VEM3558T

B8C14S10338G-2G Reductor de velocidad de bisel en ángulo recto helicoidal - Serie Quantis Gold, Tamaño del reductor 88 , Entrada de collar de abrazadera, 2.000 X 3.94 pulg., Salida izquierda (sólida A), Marco 140
Artículo MI #05090140
No. Fabricante RHB88 103.38 S SHFT W / VEM3558T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
RHB88 103.38 S SHFT W / VEM3558T

B8C14S10338G-2G Reductor de velocidad de bisel en ángulo recto helicoidal - Serie Quantis Gold, Tamaño del reductor 88 , Entrada de collar de abrazadera, 2.000 X 3.94 pulg., Salida izquierda (sólida A), Marco 140
Artículo MI #05090140
No. Fabricante RHB88 103.38 S SHFT W / VEM3558T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    88
  • Par de salida máximo
    lb-pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140
  • Tamaño de salida
    2.000 X 3.94 pulg.
  • Peso
    227 lb

Detalles

  • Tipo de entrada
    Collar de abrazadera
  • Número de Upc del fabricante
    782476358419
  • Tipo de salida
    Izquierda (sólida A)
  • Serie
    Quantis Gold

Descripción general

Descripción del fabricante
RHB88 103.38 S TURNO An / VEM3558T
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
Los clientes también compraron