Motion
BB883CN180TC/30.87A1ASI2.000X3.94

DODGE
BB883CN180TC/30.87A1ASI2.000X3.94

Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Serie Quantis, tipo de engranaje helicoidal, tamaño del reductor 88 , triple, 30.87:1 Relación, dirección de salida izquierda, entrada de collar de abrazadera, 2.000 X 3.94 pulg. de diámetro de salida, salida izquierda (sólida A), estructura 180
Artículo MI #05090148
No. Fabricante BB883CN180TC/30.87A1ASI2.000X3.94
Precio8,335.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BB883CN180TC/30.87A1ASI2.000X3.94

Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Serie Quantis, tipo de engranaje helicoidal, tamaño del reductor 88 , triple, 30.87:1 Relación, dirección de salida izquierda, entrada de collar de abrazadera, 2.000 X 3.94 pulg. de diámetro de salida, salida izquierda (sólida A), estructura 180
Artículo MI #05090148
No. Fabricante BB883CN180TC/30.87A1ASI2.000X3.94
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
Precio8,335.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    88
  • Dimensiones de la carcasa
    19.96 x 7.87 x 11.61 pulg.
  • Altura de la carcasa
    11.6100 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    19.9600 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    7.8700 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    88
  • RPM máximas de salida
    57.000 rpm
  • Par de salida máximo
    lb-pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180
  • Relación nominal
    14 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    2.0000 pulg.
  • Tamaño de salida
    2.000 X 3.94 pulg.
  • Relación
    30.87:1
  • Longitud del eje
    Salida 3.9400 pulg.
  • Peso
    153 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    0
  • Tipo de engranaje cónico
    Helical
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Caballos de entrada
    9.5700 CV
  • Estilo de entrada
    Collar de abrazadera
  • Tipo de entrada
    Collar de abrazadera
  • Lubricación
    Temperatura estándar mineral
  • Número de Upc del fabricante
    782475126903
  • Potencia de entrada máxima
    9.570 CV
  • Tipo de montaje
    Montaje de pie
  • Salida
    Izquierda (sólida A)
  • Tipo de orificio de salida
    Sólido
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Izquierda (sólida A)
  • Capacidad de carga suspendida
    4512 lbf
  • Reducción
    Triple
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Cantidades
  • Estándares cumplidos
    DIN-7
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    3 CV
  • UPC_NO
    782475126903

Descripción general

Descripción del fabricante
BB883 180-CC 30.87 2" S SHFT