Motion
BF1083 250-CC  16.75 AJUSTADO

DODGE
BF1083 250-CC 16.75 TAPERED

BF10C25T01675 Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Serie Quantis, 108 Tamaño del reductor, 16.75:1 Relación, entrada de collar de abrazadera, salida de calibre cónico, estructura 250
Artículo MI #05090216
No. Fabricante BF1083 250-CC 16.75 TAPERED
Precio12,091.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BF1083 250-CC 16.75 TAPERED

BF10C25T01675 Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Serie Quantis, 108 Tamaño del reductor, 16.75:1 Relación, entrada de collar de abrazadera, salida de calibre cónico, estructura 250
Artículo MI #05090216
No. Fabricante BF1083 250-CC 16.75 TAPERED
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
Precio12,091.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    108
  • Par de salida máximo
    22416 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    250
  • Relación
    16.75:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    300 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de entrada
    Collar de abrazadera
  • Número de Upc del fabricante
    782476446673
  • Potencia de entrada máxima
    37.15 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Orificio cónico
  • Serie
    Cantidades
  • UPC_NO
    782476446673

Descripción general

Descripción del fabricante
BF1083 250-CC 16.75 AJUSTADO