Motion
BF1483 280-CC  26.58 AJUSTADO

DODGE
BF1483 280-CC 26.58 TAPERED

BF14C28T02658 Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Serie Quantis, 148 Tamaño del reductor, 26.58:1 Relación, entrada de collar de abrazadera, salida de calibre cónico, estructura 280
Artículo MI #05090319
No. Fabricante BF1483 280-CC 26.58 TAPERED
Precio26,710.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BF1483 280-CC 26.58 TAPERED

BF14C28T02658 Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Serie Quantis, 148 Tamaño del reductor, 26.58:1 Relación, entrada de collar de abrazadera, salida de calibre cónico, estructura 280
Artículo MI #05090319
No. Fabricante BF1483 280-CC 26.58 TAPERED
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
Precio26,710.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    148
  • Par de salida máximo
    68354 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    280
  • Relación
    26.58:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    675 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de entrada
    Collar de abrazadera
  • Número de Upc del fabricante
    782476447649
  • Potencia de entrada máxima
    71.39 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Orificio cónico
  • Serie
    Cantidades
  • UPC_NO
    782476447649

Descripción general

Descripción del fabricante
BF1483 280-CC 26.58 AJUSTADO
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
Los clientes también compraron