Motion
RHB48 15.42 AJUSTADO CON VEM3611T

DODGE
RHB48 15.42 TAPERED W / VEM3611T

BF4C18T01542G-3G Reductor de velocidad de bisel en ángulo recto helicoidal - Serie Quantis Gold, 48 Tamaño del reductor, 15.42:1 Relación, entrada de collar de abrazadera, salida de calibre cónico, estructura 180
Artículo MI #05090409
No. Fabricante RHB48 15.42 TAPERED W / VEM3611T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
RHB48 15.42 TAPERED W / VEM3611T

BF4C18T01542G-3G Reductor de velocidad de bisel en ángulo recto helicoidal - Serie Quantis Gold, 48 Tamaño del reductor, 15.42:1 Relación, entrada de collar de abrazadera, salida de calibre cónico, estructura 180
Artículo MI #05090409
No. Fabricante RHB48 15.42 TAPERED W / VEM3611T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    48
  • Par de salida máximo
    3983 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180
  • Relación
    15.42:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    139 lb

Detalles

  • Tipo de entrada
    Collar de abrazadera
  • Número de Upc del fabricante
    782476359294
  • Potencia de entrada máxima
    7.17 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Orificio cónico
  • Serie
    Quantis Gold

Descripción general

Descripción del fabricante
RHB48 15.42 AJUSTADO CON VEM3611T
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
Los clientes también compraron