Motion
BF483 56-CC  28.90 AJUSTADO

DODGE
BF483 56-CC 28.90 TAPERED

BF4C56T02890 Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Serie Quantis, 48 Tamaño del reductor, 28.90:1 Relación, entrada de collar de abrazadera, salida de calibre cónico, estructura 56
Artículo MI #05090416
No. Fabricante BF483 56-CC 28.90 TAPERED
Precio5,024.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BF483 56-CC 28.90 TAPERED

BF4C56T02890 Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Serie Quantis, 48 Tamaño del reductor, 28.90:1 Relación, entrada de collar de abrazadera, salida de calibre cónico, estructura 56
Artículo MI #05090416
No. Fabricante BF483 56-CC 28.90 TAPERED
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
Precio5,024.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    48
  • Par de salida máximo
    2101 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56
  • Relación
    28.90:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    70 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de entrada
    Collar de abrazadera
  • Número de Upc del fabricante
    782475163854
  • Potencia de entrada máxima
    2.02 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Orificio cónico
  • Serie
    Cantidades
  • UPC_NO
    782475163854

Descripción general

Descripción del fabricante
BF483 56-CC 28.90 AJUSTADO
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good