Motion
BF883 140-CC  144.58 AJUSTADO

DODGE
BF883 140-CC 144.58 TAPERED

BF8C14T14458 Reductor de velocidad de bisel en ángulo recto helicoidal - Serie Quantis, Tamaño del reductor 88 , Relación 144.58 , Entrada de collar de abrazadera, Salida de orificio cónico, Marco 140
Artículo MI #05090476
No. Fabricante BF883 140-CC 144.58 TAPERED
Precio8,219.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BF883 140-CC 144.58 TAPERED

BF8C14T14458 Reductor de velocidad de bisel en ángulo recto helicoidal - Serie Quantis, Tamaño del reductor 88 , Relación 144.58 , Entrada de collar de abrazadera, Salida de orificio cónico, Marco 140
Artículo MI #05090476
No. Fabricante BF883 140-CC 144.58 TAPERED
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
Precio8,219.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    88
  • Par de salida máximo
    14604 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140
  • Relación
    144.58
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    174 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de entrada
    Collar de abrazadera
  • Número de Upc del fabricante
    782476295943
  • Potencia de entrada máxima
    2.8 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Orificio cónico
  • Serie
    Cantidades
  • UPC_NO
    782476295943

Descripción general

Descripción del fabricante
BF883 140-CC 144.58 AJUSTADO
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
Los clientes también compraron