Motion
BF883 56-CC  246.13 AJUSTADO

DODGE
BF883 56-CC 246.13 TAPERED

BF8C56T24613 Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Serie Quantis, 88 Tamaño del reductor, 246.13:1 Relación, entrada de collar de abrazadera, salida de calibre cónico, estructura 56
Artículo MI #05090512
No. Fabricante BF883 56-CC 246.13 TAPERED
Precio8,219.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BF883 56-CC 246.13 TAPERED

BF8C56T24613 Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Serie Quantis, 88 Tamaño del reductor, 246.13:1 Relación, entrada de collar de abrazadera, salida de calibre cónico, estructura 56
Artículo MI #05090512
No. Fabricante BF883 56-CC 246.13 TAPERED
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
Precio8,219.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    88
  • Par de salida máximo
    11362 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56
  • Relación
    246.13:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    212 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de entrada
    Collar de abrazadera
  • Número de Upc del fabricante
    782476269982
  • Potencia de entrada máxima
    1.28 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Orificio cónico
  • Serie
    Cantidades
  • UPC_NO
    782476269982

Descripción general

Descripción del fabricante
BF883 56-CC 246.13 AJUSTADO