Motion
HB1083 210-CC  126.90 2-3/8" SHFT

DODGE
HB1083 210-CC 126.90 2-3/8" SHFT

Reductor de velocidad en línea - 126.90:1 Reducción, 126.9:1 Relación, 2.3750 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #05090540
No. Fabricante HB1083 210-CC 126.90 2-3/8" SHFT
Precio8,253.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
HB1083 210-CC 126.90 2-3/8" SHFT

Reductor de velocidad en línea - 126.90:1 Reducción, 126.9:1 Relación, 2.3750 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #05090540
No. Fabricante HB1083 210-CC 126.90 2-3/8" SHFT
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
Precio8,253.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    108
  • Tamaño del reductor del fabricante
    QUA108
  • Par de salida máximo
    27438 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    NEMA 210
  • Relación nominal
    126.90:1
  • Diámetro del eje de salida
    2.3750 pulg.
  • Tamaño de salida
    2.3750 pulg.
  • Relación
    126.9:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    360 lb

Detalles

  • Relación real
    126.90:1
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de catálogo del fabricante
    H10C21S12690
  • Número de Upc del fabricante
    782476448196
  • Potencia de entrada máxima
    6 hp a 1750 rpm
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    126.90:1
  • Serie
    Quantis®
  • UPC_NO
    782476448196

Descripción general

Descripción del fabricante
HB1083 210-CC 126.90 2-3/8" SHFT
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"