Motion
HB1282 210-CC  40.96 2-7/8" SHFT

DODGE
HB1282 210-CC 40.96 2-7/8" SHFT

H12C21S04096 Reductor de velocidad en línea - 40.96:1 Relación, 2.8750 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #05090570
No. Fabricante HB1282 210-CC 40.96 2-7/8" SHFT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
HB1282 210-CC 40.96 2-7/8" SHFT

H12C21S04096 Reductor de velocidad en línea - 40.96:1 Relación, 2.8750 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #05090570
No. Fabricante HB1282 210-CC 40.96 2-7/8" SHFT

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del reductor del fabricante
    QUA128
  • Par de salida máximo
    26479 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    NEMA 210
  • Diámetro del eje de salida
    2.8750 pulg.
  • Relación
    40.96:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    526 lb

Details

  • Número de Upc del fabricante
    782476448493
  • Potencia de entrada máxima
    17.95 hp a 1750 rpm
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Serie
    Quantis®

Descripción general

Descripción del fabricante
HB1282 210-CC 40.96 2-7/8" SHFT

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron