Motion
HB1483 180-CC  336.11 3-5/8" SHFT

DODGE
HB1483 180-CC 336.11 3-5/8" SHFT

Reductor de velocidad en línea - 336.11:1 Relación, Tipo de salida sólida, Diámetro del eje de salida de 3.6250 pulg., Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #05090606
No. Fabricante HB1483 180-CC 336.11 3-5/8" SHFT
Precio26,347.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
HB1483 180-CC 336.11 3-5/8" SHFT

Reductor de velocidad en línea - 336.11:1 Relación, Tipo de salida sólida, Diámetro del eje de salida de 3.6250 pulg., Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #05090606
No. Fabricante HB1483 180-CC 336.11 3-5/8" SHFT
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
Precio26,347.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    48
  • Tamaño del reductor del fabricante
    QUA148
  • Par de salida máximo
    70808 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    NEMA 180
  • Relación nominal
    55 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    3.6250 pulg.
  • Tamaño de salida
    3.6250 pulg.
  • Relación
    336.11:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    735 lb

Detalles

  • Relación real
    336.11:1
  • Detalles adicionales
    0
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Collar de abrazadera
  • Lubricación
    Temperatura estándar mineral
  • Número de Upc del fabricante
    782476448851
  • Potencia de entrada máxima
    5.85 hp a 1750 rpm
  • Salida
    5.850 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Quantis®
  • Estándares cumplidos
    Certificación ATEX
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    6.490 CV
  • UPC_NO
    782476448851

Descripción general

Descripción del fabricante
HB1483 180-CC 336.11 3-5/8" SHFT
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good