Motion
HB1483 210-CC  107.42 3-5/8" SHFT

DODGE
HB1483 210-CC 107.42 3-5/8" SHFT

Reductor de velocidad en línea - 107.42:1 Reducción, 107.42:1 Relación, Tipo de Salida Sólida, Diámetro de Eje de Salida 3.6250 in, Montaje de Pie, Material de Carcasa de Hierro Fundido
Artículo MI #05090613
No. Fabricante HB1483 210-CC 107.42 3-5/8" SHFT
Precio26,347.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
HB1483 210-CC 107.42 3-5/8" SHFT

Reductor de velocidad en línea - 107.42:1 Reducción, 107.42:1 Relación, Tipo de Salida Sólida, Diámetro de Eje de Salida 3.6250 in, Montaje de Pie, Material de Carcasa de Hierro Fundido
Artículo MI #05090613
No. Fabricante HB1483 210-CC 107.42 3-5/8" SHFT
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
Precio26,347.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    68
  • Tamaño del reductor del fabricante
    QUA148
  • Par de salida máximo
    70808 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    NEMA 210
  • Relación nominal
    28 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    3.6250 pulg.
  • Tamaño de salida
    3.6250 pulg.
  • Relación
    107.42:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Longitud del eje
    6.6900 pulg.
  • Peso
    745 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    0
  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Collar de abrazadera
  • Lubricación
    Temperatura estándar mineral
  • Número de catálogo del fabricante
    H14C21S10742
  • Número de Upc del fabricante
    782476448929
  • Potencia de entrada máxima
    18.3 hp a 1750 rpm
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Salida
    18.300 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    56603.62 N, 12725 lbf
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    107.42:1
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Quantis®
  • Estándares cumplidos
    Certificación ATEX
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    7 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    70808 pulg-lb
  • UPC_NO
    782476448929

Descripción general

Descripción del fabricante
HB1483 210-CC 107.42 3-5/8" SHFT
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good