Motion
6205-16DDU
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 1.0000 pulg. D.I., 52 mm D.E., 15 mm Ancho
Artículo MI #05092582
No. Fabricante 6205-16DDU
Precio85.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 1.0000 pulg. D.I., 52 mm D.E., 15 mm Ancho
Artículo MI #05092582
No. Fabricante 6205-16DDU
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
Precio85.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    15 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • Altura total
    15 mm
  • Longitud total
    52 mm
  • En general Ancho  
    15 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105048
  • Descripción larga
    El 6205-16DDU es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de doble sello con un diámetro interior de 1.0000-inch y un diámetro exterior de 52 mm, diseñado para bombas.
  • Número de catálogo del fabricante
    6205-16DDU
  • Número de Upc del fabricante
    029176681295
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176681295

Descripción general

Descripción del fabricante
6205-16DDU