Motion
21530-BNW3
Aceite para engranajes - 1500 ISO
Artículo MI #05094136
No. Fabricante 21530-BNW3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Aceite para engranajes - 1500 ISO
Artículo MI #05094136
No. Fabricante 21530-BNW3

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grado ISO
    1500

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Antidesgaste
  • Número AGMA
    9
  • Composición
    Mineral
  • Tipo de producto
    Aceite para engranajes
  • Viscosidad
    1,402 cSt @ 40°C, 7,725 SUS @ 100°F

Descripción general

Descripción del fabricante
21530-BNW3 ACEITE DE ENGRANAJE EP 1500

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo