Especificaciones
Dimensiones
- TamañoX-Grande
Detalles
- Detalles adicionalesResistente al desgarro, las perforaciones y la penetración
- Estilo tobilloAbierta(s)
- Normativas de listado de aprobaciónANSI/ISEA 101-1996, OSHA
- Tipo de cierreCremallera delantera
- Uso en clima fríoNo adecuado para climas fríos
- ColorBlanco
- Estilo de puñoAbierta(s)
- Resistencia a las llamasNo es una prenda resistente a las llamas/retardante
- Uso de la prendaQuímico
- Alta visibilidadNo
- Capucha incluidaNo
- MaterialPolietileno de alta densidad recubierto de polietileno
- Número de subdivisiones0
- Tipo de productoPeleles