Especificaciones
Dimensiones
- Longitud12 pies
- Ancho o diámetro de línea3/16 pulg.
Detalles
- Protección contra arco eléctrico o calorNo clasificado para arco eléctrico
- Capacidad400 lb
- Material de la carcasaTermoplástico
- Conexión del extremo de la eslingaGancho a presión
- Material de la líneaCuerda de alambre de acero
- Estándares cumplidosANSI A10.32, ANSI Z359.1, OSHA
- TipoLimitador de caídas
- Conexión de la unidadMosquetón