Motion
10092523
Detector portátil de un solo gas Altair - Oxígeno
Artículo MI #05107273
No. Fabricante 10092523
Precio482.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Detector portátil de un solo gas Altair - Oxígeno
Artículo MI #05107273
No. Fabricante 10092523

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$482.53/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad general
    23 mm
  • Altura total
    81 mm
  • Ancho general
    51 mm

Detalles

  • Clasificación de decibelios de alarma
    95 dB
  • Nivel de alarma
    Oxígeno - 19.5% vol., Oxígeno - 23% vol.
  • Tipo de alarma
    Audible, vibración, visual
  • Tipo de visualización
    LCD
  • Gas monitorizado
    Oxígeno
  • Rango de medición
    Oxígeno - 0 a 25% Vol.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a 50 °C
  • Estándares cumplidos
    ATEX II 2G
  • Tipo
    Detector de un solo gas
  • UPC_NO
    4032792217713

Descripción general

Descripción del fabricante
10092523 DET ALTAIR GAS SGL O2 L19.5% H

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"