Especificaciones
Detalles
- Código de colorNegro
- Tipo de conexiónBayoneta
- Aprobación del NIOSH42 CFR Parte 84
- Línea de productosVentaja
- Tipo de protecciónVapor orgánico
- Compatibilidad de la serieAdvantage 1000, Advantage 200 LS, Advantage 3000, Advantage 4000, Advantage 420
- TipoCartucho
- UPC_NO641817003879
Descripción general
- La línea Advantage de cartuchos de partículas, químicos y combinados está aprobada por NIOSH (según 42 CFR, Parte 84) y proporciona un rendimiento ligero y de bajo perfil
- Los filtros de partículas P100 ofrecen un nivel de eficiencia del filtro del 99.97 % y son eficaces contra todos los aerosoles de partículas
- Las almohadillas Flexi-Filter® son almohadillas flexibles de perfil bajo que caben bien debajo de una campana de soldadura y con otros equipos de protección personal
- Ofrecen un gran equilibrio y distribución del peso para mantener un buen sellado facial, mientras que su diseño de retroceso proporciona una mejor visión y comodidad