Motion
10118937
Limitador de caídas Workman - Capacidad de 400 lb en peso, 6 ft de largo
Artículo MI #05111546
No. Fabricante 10118937
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Limitador de caídas Workman - Capacidad de 400 lb en peso, 6 ft de largo
Artículo MI #05111546
No. Fabricante 10118937
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    6 pies
  • Ancho o diámetro de línea
    1 pulg.

Detalles

  • Protección contra arco eléctrico o calor
    No clasificado para arco eléctrico
  • Capacidad
    400 lb
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Conexión del extremo de la eslinga
    Gancho a presión
  • Material de la línea
    Cinta de nailon
  • Estándares cumplidos
    ANSI Z359.1, CSA Z259.2.2 Tipo 1, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502
  • Tipo
    Limitador de caídas

Descripción general

Descripción del fabricante
10118937 TRABAJADOR TL PFL 36CL
  • Diseño compacto y ligero
  • Carcasa termoplástica robusta
  • Indicadores de impacto en cada anticaídas
  • Incluye dos correas de sujeción de accesorio para almacenamiento en línea
  • Los modelos de anclaje anudado eliminan la necesidad de un conector de anclaje independiente
  • Capacidad de trabajo: 400 lb