Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio3.0000 pulg.
- Ancho de la base5.5000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 7.7500 a 8.2500 pulg.
- Tamaño del perno0.5000 pulg.
- Diámetro interno1-11/16 pulg.
- Altura total5.6875 pulg.
- Longitud total10.0000 pulg.
- Peso37 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de extremoAbierta(s)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCentrik-Lok
- LubricanteExxon Ronex MP
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de Upc del fabricante662864342063
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.5330 rpm
- Tipo de montajeBase de cuatro pernos
- Tipo de productoCarcasas de unidades de dos cojinetes
- Capacidad de carga dinámica radial7370 lbf
- Capacidad de carga estática radial4590 lbf
- Cojinete de repuestoCLB227XNL (2)
- Material del selloSello de contacto de una sola boquilla