Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio3.5000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro9.8750 pulg.
- Tamaño del perno0.6250 pulg.
- Diámetro interno1-15/16 pulg.
- Longitud a través del orificio13.8750 pulg.
- Altura total6.3906 pulg.
- Longitud total12.0000 pulg.
- Ancho general7.0000 pulg.
- Peso60 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de Upc del fabricante662864341882
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.4800 rpm
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial7920 lbf
- Tipo de selloContacto/Lip
- Serie200
- UPC_NO662864341882