Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio3.5000 pulg.
- Ancho de la base4.5000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 9.1250 a 9.8750 pulg.
- Tamaño del perno0.6250 pulg.
- Diámetro interno2-3/16 pulg.
- Altura total6.3906 pulg.
- Longitud total12.0000 pulg.
- Peso56 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de extremoAbierta(s)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricanteExxon Ronex MP
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de Upc del fabricante662864341950
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.4360 rpm
- Tipo de montajeBase de cuatro pernos
- Tipo de productoCarcasas de unidades de dos cojinetes
- Capacidad de carga dinámica radial9800 lbf
- Capacidad de carga estática radial6570 lbf
- Cojinete de repuestoUB235XNL (2)
- Material del selloSello de contacto de una sola boquilla
- UPC_NO662864341950