Motion
PPU239N  2 7/16 PBLK F&B BOLA BRG

LINK-BELT
PPU239N 2 7/16 PBLK F&B BALL BRG

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Material de hierro fundido
Artículo MI #05114600
No. Fabricante PPU239N 2 7/16 PBLK F&B BALL BRG
Precio2,342.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
PPU239N 2 7/16 PBLK F&B BALL BRG

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Material de hierro fundido
Artículo MI #05114600
No. Fabricante PPU239N 2 7/16 PBLK F&B BALL BRG
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
Precio2,342.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.5000 pulg.
  • Ancho de la base
    7.0000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 9.1250 a 9.8750 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.6250 pulg.
  • Diámetro interno
    2-7/16 pulg.
  • Altura total
    6.5938 pulg.
  • Longitud total
    12.0000 pulg.
  • Peso
    65 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Exxon Ronex MP
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    662864341967
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Tipo de montaje
    Base de cuatro pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas de unidades de dos cojinetes
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11840 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8080 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UB239XNL (2)
  • Material del sello
    Sello de contacto de una sola boquilla
  • UPC_NO
    662864341967

Descripción general

Descripción del fabricante
PPU239N PILLOWBLK PPU239N

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron