Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio2.497 x 0.469 pulg.
Detalles
- Conector compatibleDB 37-Pin
- Capacidad de corteAluminio calibre 10 , acero calibre 16
- Forma del orificioPanel
- Tipo de conductor requeridoAlimentado por batería, hidráulico, manual, elevador
- Centrado automáticoNo autocentrado
- UPC_NO783310344292
- Material de la pieza de trabajoAluminio, acero