Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del paquete1 cuarto (EE. UU.)
- Tamaño1 cuarto de galón
Detalles
- Material basePolímero
- Base químicaAgua
- ColorAzul/verde
- Material de cubierta de cable compatibleUniversal
- Características y beneficios• Limpia rápidamente• No mancha• Mayor lubricación• Se seca lentamente• No se descompone ni se separa
- Punto de inflamaciónNo inflamable
- Tipo de lubricanteLubricante para cadenas, cables y alambres
- Temperatura máxima de funcionamiento190 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento28 °F
- Calificación NSFNo calificado
- Tipo de paqueteApretar el frasco
- Línea de productosGel de cable
- TipoGel, transparente
Descripción general
- Limpia rápidamente
- Sin tinción
- Mayor lubricidad
- Se seca lentamente
- No se descompone ni se separa