Motion
STS-401-A-4-SP-L

AMERICAN INDUSTRIAL HEAT
STS-401-A-4-SP-L

Intercambiador de calor - Serie STS, 1 paso, 2.13 pulg. de diámetro de la carcasa, 1.125 pulg. de espaciado del deflector, 0.250 pulg. de diámetro del tubo de refrigeración, NPT 0,500 Lado de la carcasa, lado del tubo NPT 1.000 , carcasa de flujo máximo de 10 gpm / tubo de 21.0 gpm, carcasa de acero inoxidable, tubos de acero inoxidable, bonete de acero inoxidable, deflector de acero inoxidable, junta Hypalon
Artículo MI #05148968
No. Fabricante STS-401-A-4-SP-L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMERICAN INDUSTRIAL HEAT
STS-401-A-4-SP-L

Intercambiador de calor - Serie STS, 1 paso, 2.13 pulg. de diámetro de la carcasa, 1.125 pulg. de espaciado del deflector, 0.250 pulg. de diámetro del tubo de refrigeración, NPT 0,500 Lado de la carcasa, lado del tubo NPT 1.000 , carcasa de flujo máximo de 10 gpm / tubo de 21.0 gpm, carcasa de acero inoxidable, tubos de acero inoxidable, bonete de acero inoxidable, deflector de acero inoxidable, junta Hypalon
Artículo MI #05148968
No. Fabricante STS-401-A-4-SP-L
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Espaciado del deflector
    1.125 pulg.
  • Diámetro del tubo de refrigeración
    0.250 pulg.
  • Tamaño del puerto de drenaje
    0.375 NPT
  • Espaciado entre orificios de montaje
    1.76 pulg.
  • Longitud total
    11.24 pulg.
  • Tamaño del puerto - Lado del cotilo
    NPT 0.500
  • Tamaño del puerto - Lado del tubo
    NPT 1.000
  • Diámetro del cotilo
    2.13 pulg.
  • Peso
    7.00 lb

Detalles

  • Material del deflector
    Acero inoxidable
  • Material del bonete final
    Acero inoxidable
  • Caudal - Lado del cotilo
    10 gpm
  • Caudal - Lado del tubo
    De 3.5 a 21.0 gpm
  • Material de la junta
    Hypalon
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +300 °F
  • Material del soporte de montaje
    Acero
  • Número de pases
    1
  • Junta del bonete de repuesto
    302-1001 Hypalon
  • Soporte de pie de repuesto
    201-0014
  • Reemplazo del bonete de entrada y salida de una sola pas
    Acero inoxidable 201-0019
  • Ánodo de zinc de repuesto
    301-0004
  • Serie
    STS
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Material de los tubos
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
STS-401-A4-SP-L INTERCAMBIADOR DE CALOR
  • Hoja de datos generada por ordenador disponible para cualquier aplicación
  • Presión de funcionamiento para tubos de 150 PSI
  • Presión de funcionamiento para la carcasa 300 PSI
  • Temperatura de funcionamiento 300 °F
  • Se puede personalizar para adaptarse a cualquier aplicación
  • Refrigeración: sistemas de potencia de fluido, trituradoras de rocas, prensas, cizallas, equipos de lubricación para maquinaria de papel, transmisiones de engranajes, transmisiones marinas, etc.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"