Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del guanteGrande
- Longitud250 mm
Details
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA4
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y dedos
- Material de la cubierta exterior del revestimientoPoliuretano
- ColorNegro/Gris
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra clavePalma y dedos recubiertos de poliuretano
- Nivel de resistencia a la abrasión En 3884
- Nivel de resistencia al corte En 3885
- Nivel de resistencia a las perforaciones En 3882
- Nivel de resistencia al desgarro En 3884
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del revestimiento/cubiertaDyneema/vidrio/spandex/acero inoxidable
- Estándares cumplidosASTM F 1790-97 Nivel de resistencia al corte 4, EN Nivel 420:2003 de destreza 5
- TipoResistente a los cortes
Descripción general
Descripción del fabricante
GUANTES RESISTENTES A LOS CORTES 98237 G60 NIVEL 5
- La fibra Dyneema® hilada con vidrio, acero inoxidable y spandex proporciona resistencia al corte y un ajuste cómodo
- Resistencia de corte superior basada en pruebas realizadas contra la competencia
- Muñeca de punto
- El revestimiento de poliuretano negro mejora el agarre
- El revestimiento oscuro oculta la suciedad durante más tiempo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad