Motion
12G-10FFORX90S

GATES RUBBER CO
12G-10FFORX90S

Hueso posterior - Material de acero, 0.7500 pulg. D.I. de manguera
Artículo MI #05152451
No. Fabricante 12G-10FFORX90S
Precio89.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
12G-10FFORX90S

Hueso posterior - Material de acero, 0.7500 pulg. D.I. de manguera
Artículo MI #05152451
No. Fabricante 12G-10FFORX90S
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
Precio89.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Diámetro interior de la manguera
    0.7500 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Forma de ajuste
    90° Codo
  • Número de Upc del fabricante
    072053531114
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    072053531114

Descripción general

Descripción del fabricante
12G-10FFORX90S ACOPLAMIENTO G25239-1210
  • Una de las causas más comunes de fugas hidráulicas es una tuerca de acoplamiento o asiento agrietado debido al apriete excesivo por parte de un trabajador con brazos fuertes. Gates ha diseñado una solución de tuerca de par completo". tecnología ahora disponible en acoplamientos MegaCrimp y GlobalSpiral de Gates
  • Los acoplamientos MegaCrimp establecen un nuevo estándar para los acoplamientos hidráulicos. El \ único
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good