Motion
4C2AT-4RFFORX45S

GATES RUBBER CO
4C2AT-4RFFORX45S

723114305 -
Artículo MI #05152496
No. Fabricante 4C2AT-4RFFORX45S
Precio92.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
4C2AT-4RFFORX45S

723114305 -
Artículo MI #05152496
No. Fabricante 4C2AT-4RFFORX45S
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
Precio92.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    45 °
  • Tamaño del salpicadero
    4
  • Tamaño/tipo de extremo
    1/4 FFORX
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    4
  • Diámetro interior de la manguera
    0.2520 pulg.
  • Tamaño SAE
    J1453 Junta tórica para cara
  • Tamaño de la rosca
    9/16-18 ORS
  • Tamaño de rosca 1
    9/16-18

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los acoplamientos tipo T acoplables en campo proporcionan una solución cuando no se dispone de engaste.
  • Recubrimiento
    Chapado en zinc
  • Configuración
    Tubo doblado
  • País de origen
    EE. UU.
  • Finalizar género
    Mujer
  • Tipo de extremo 1
    FFORX
  • Forma de ajuste
    45°
  • Tipo de accesorio
    Junta de cara de junta tórica
  • Para usar con
    2-Wire Global G2, Global G2L PolarFlex, engrasador caliente
  • Número de Upc del fabricante
    072053982565
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material
    Acero
  • Tipo de sello
    Junta tórica
  • Giro
  • UPC_NO
    072053982565

Descripción general

Descripción del fabricante
4G2-4RFFORX45S ACOPLAMIENTO G28234-0404
  • Para usar con mangueras G1, G2H y G2L Roscas populares de 1/2 pulg.; a 1-1/2 pulg.; I; D; Consulte el catálogo hidráulico 431-2080 de Gates para obtener instrucciones de instalación;
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
Los clientes también compraron