Motion
6C2AT-6RFFORX45S

GATES RUBBER CO
6C2AT-6RFFORX45S

7231-14325 Extremo de la manguera - 0.375 pulg. D.I. de la manguera
Artículo MI #05152497
No. Fabricante 6C2AT-6RFFORX45S
Precio98.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
6C2AT-6RFFORX45S

7231-14325 Extremo de la manguera - 0.375 pulg. D.I. de la manguera
Artículo MI #05152497
No. Fabricante 6C2AT-6RFFORX45S
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
Precio98.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    45 °
  • Tamaño del salpicadero
    6
  • Tamaño/tipo de extremo
    3/8 FFORX
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    6
  • Diámetro interior de la manguera
    0.3740 pulg.
  • Longitud total
    3.28 pulg.
  • Tamaño SAE
    J1453 Junta tórica para cara
  • Tamaño de la rosca
    11/16-16 ORS
  • Tamaño de rosca 1
    1 1/16-16
  • Peso
    0.29 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los acoplamientos tipo T acoplables en campo proporcionan una solución cuando no se dispone de engaste.
  • Recubrimiento
    Chapado en zinc
  • Configuración
    Tubo doblado
  • País de origen
    EE. UU.
  • Finalizar género
    Mujer
  • Tipo de extremo 1
    FFORX
  • Forma de ajuste
    45°
  • Tipo de accesorio
    Junta de cara de junta tórica
  • Para usar con
    2-Wire Global G2, Global G2L PolarFlex, engrasador caliente
  • Número de Upc del fabricante
    072053982572
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material
    Acero
  • Tipo de sello
    Junta tórica
  • Giro
  • UPC_NO
    072053982572

Descripción general

Descripción del fabricante
6G2-6RFFORX45S ACOPLAMIENTO G28234-0606
  • Para usar con mangueras G1, G2H y G2L Roscas populares de 1/2 pulg.; a 1-1/2 pulg.; I; D; Consulte el catálogo hidráulico 431-2080 de Gates para obtener instrucciones de instalación;
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"