Motion
8C2AT-8RFFORX90S

GATES RUBBER CO
8C2AT-8RFFORX90S

7231-14545 Extremo de la manguera - 0.5 pulg. D.I. de la manguera
Artículo MI #05152502
No. Fabricante 8C2AT-8RFFORX90S
Precio116.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
8C2AT-8RFFORX90S

7231-14545 Extremo de la manguera - 0.5 pulg. D.I. de la manguera
Artículo MI #05152502
No. Fabricante 8C2AT-8RFFORX90S
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
Precio116.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Tamaño del salpicadero
    8
  • Tamaño/tipo de extremo
    1/2 FFORX
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    8
  • Diámetro interior de la manguera
    0.5000 pulg.
  • Longitud total
    3.86 pulg.
  • Tamaño SAE
    J1453 Junta tórica para cara
  • Tamaño de la rosca
    13/16-16 ORS
  • Tamaño de rosca 1
    13/16-16
  • Peso
    0.47 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los acoplamientos tipo T acoplables en campo proporcionan una solución cuando no se dispone de engaste.
  • Recubrimiento
    Chapado en zinc
  • Configuración
    Tubo doblado
  • País de origen
    EE. UU.
  • Finalizar género
    Mujer
  • Tipo de extremo 1
    FFORX
  • Forma de ajuste
    90°
  • Tipo de accesorio
    Junta de cara de junta tórica
  • Para usar con
    2-Wire Global G2, Global G2L PolarFlex, engrasador caliente
  • Número de Upc del fabricante
    072053982626
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material
    Acero
  • Tipo de sello
    Junta tórica
  • Giro
    Sí
  • UPC_NO
    072053982626

Descripción general

Descripción del fabricante
8G2-8RFFORX90S ACOPLAMIENTO G28239-0808
  • Para usar con mangueras G1, G2H y G2L Roscas populares de 1/2 pulg.; a 1-1/2 pulg.; I; D; Consulte el catálogo hidráulico 431-2080 de Gates para obtener instrucciones de instalación;