Motion
40GL-40FL XBULK

GATES RUBBER CO
40GL-40FL XBULK

40GL-40FL XBULK
Artículo MI #05152520
No. Fabricante 40GL-40FL XBULK
Precio332.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
40GL-40FL XBULK

40GL-40FL XBULK
Artículo MI #05152520
No. Fabricante 40GL-40FL XBULK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$332.23/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    40
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    40
  • Diámetro interior de la manguera
    2.5000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    Brida de junta tórica código 40 # 61

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los acoplamientos de baja presión GL de Gates se han diseñado específicamente con una cubierta blanda pre-rizada para funcionar con líneas de succión hidráulica de baja presión y manguera de línea de retorno de baja presión. No se debe utilizar una pieza giratoria activa. Se requieren troqueles GL especiales.
  • Recubrimiento
    Recubrimiento Tuff
  • Configuración
    Recto
  • Nombre corto de la conexión 1
    Con púas
  • Nombre corto de conexión 2
    Con bridas
  • País de origen
    EE. UU.
  • Finalizar género
    Brida
  • Tipo de extremo 1
    FL
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Tipo de accesorio
    Brida - Junta tórica código 61
  • Para usar con
    GMV, MegaTech G5TB, MegaTech 500
  • Número de Upc del fabricante
    072053931297
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material
    Acero
  • Tipo de sello
    Junta tórica
  • Giro
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
40GL-40FL ACOPLAMIENTO G43300-4040X
  • Diseñado para mangueras de mayor diámetro: hasta 4 pulg.; I; D; La longitud de cuerpo corta proporciona el agarre necesario para requisitos de manguera de baja presión; el diseño de engaste con patrón de burbujas garantiza un sellado óptimo de las mangueras de cable helicoidal en aplicaciones de vacío de retorno;
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
Los clientes también compraron