Motion
10G3H XCTN

GATES RUBBER CO
10G3H XCTN

G3H Manguera hidráulica - 5/8 pulg. D.I., 1.10 pulg. D.E., 900 psi / 62.1 bar Presión de trabajo, 3600 psi / 248.2 bar Presión de estallido, Cubierta de caucho de neopreno, Tubo de nitrilo (Tipo C)
Artículo MI #05152580
No. Fabricante 10G3H XCTN
Price$19.17/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
10G3H XCTN

G3H Manguera hidráulica - 5/8 pulg. D.I., 1.10 pulg. D.E., 900 psi / 62.1 bar Presión de trabajo, 3600 psi / 248.2 bar Presión de estallido, Cubierta de caucho de neopreno, Tubo de nitrilo (Tipo C)
Artículo MI #05152580
No. Fabricante 10G3H XCTN
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
Price$19.17/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del salpicadero
    10
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    10
  • Longitud
    61 m / 200 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    139.7 mm/5.5 pulg.
  • Nominal Hose Inner Diameter  
    5/8 in
  • Nominal Hose Outer Diameter  
    1.10 in

Details

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Presión de estallido
    3600 psi / 248.2 bar
  • Color
    Negro
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Policloropreno (neopreno) - Tipo A
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma de neopreno
  • Presión de la manguera
    Presión variable baja
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Textil
  • Material del tubo interior
    Nitrilo (tipo C)
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    33194288
  • Número de Upc del fabricante
    072053832730
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +135°C / +275 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 275 °F
  • Resistencia física
    Abrasión, aceite
  • Uso recomendado
    G3H La manguera de alta temperatura se recomienda para líneas de aceite hidráulico, soluciones anticongelantes o agua.
  • Tipo de refuerzo
    2 trenzas, textil
  • Estándares cumplidos
    AAG
  • Marca comercial
    G3H Manguera hidráulica
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • Aplicaciones típicas
    Hidráulico
  • UPC_NO
    072053832730
  • Presión de trabajo
    900 psi / 62.1 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
10G3HXCTN MANGUERA HIDRÁULICA 70421

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron