Motion
5GTH XBULK

GATES RUBBER CO
5GTH XBULK

Manguera y accesorio hidráulicos - 5/16 pulg. de D.I., 0.56 pulg. de D.E., 400 psi / 27.6 bar de presión de trabajo, 1600 psi / 110.3 bar de presión de estallido, cubierta de caucho de neopreno
Artículo MI #05152581
No. Fabricante 5GTH XBULK
Precio8.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
5GTH XBULK

Manguera y accesorio hidráulicos - 5/16 pulg. de D.I., 0.56 pulg. de D.E., 400 psi / 27.6 bar de presión de trabajo, 1600 psi / 110.3 bar de presión de estallido, cubierta de caucho de neopreno
Artículo MI #05152581
No. Fabricante 5GTH XBULK
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
Precio8.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    5
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    5
  • Longitud
    76 m / 250 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    76.2 mm / 3 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    5/16 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.56 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    1600 psi / 110.3 bar
  • País de origen
    EN
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Policloropreno (neopreno) - Tipo A
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma de neopreno
  • Presión de la manguera
    Presión variable baja
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Textil
  • Número de catálogo del fabricante
    33193309
  • Número de Upc del fabricante
    072053288896
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +135°C / +275 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Uso recomendado
    Recomendado para líneas de aceite hidráulico de alta temperatura y baja presión, líneas de refrigeración de aceite de transmisión de alta resistencia y soluciones anticongelantes de glicol.
  • Tipo de refuerzo
    1 trenza, textil
  • Marca comercial
    Manguera hidráulica GTH
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • UPC_NO
    072053288896
  • Presión de trabajo
    400 psi / 27.6 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
70105 5GTHXBULK MANGUERA HIDRÁULICA 3319-3309