Motion
4TH7DL XCTN

GATES RUBBER CO
4TH7DL XCTN

Manguera hidráulica - 1/4 pulg. de D.I., 0.50 pulg. de D.E., 2750 psi / 189.6 bar de presión de trabajo, 11000 psi / 758.4 bar de presión de estallido, cubierta de poliuretano, tubo de nylon sin costuras (tipo Z)
Artículo MI #05152591
No. Fabricante 4TH7DL XCTN
Precio13.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
4TH7DL XCTN

Manguera hidráulica - 1/4 pulg. de D.I., 0.50 pulg. de D.E., 2750 psi / 189.6 bar de presión de trabajo, 11000 psi / 758.4 bar de presión de estallido, cubierta de poliuretano, tubo de nylon sin costuras (tipo Z)
Artículo MI #05152591
No. Fabricante 4TH7DL XCTN

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$13.49/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    4
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    4
  • Longitud
    76 m / 250 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    38.1 mm/1.5 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1/4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.50 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Presión de estallido
    11000 psi / 758.4 bar
  • Color
    Negro
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Uretano
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Poliuretano
  • Presión de la manguera
    Presión variable baja
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Textil
  • Material del tubo interior
    Nailon sin costuras (tipo Z)
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    44720220
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    770075321989
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +93°C / +200 °F
  • Temperatura mínima
    -54°C / -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a 200 °F
  • Resistencia física
    Envejecimiento, congelación, calor, clima
  • Uso recomendado
    Recomendado para fluidos hidráulicos sintéticos, a base de agua y petróleo, TH7DL aplicaciones incluyen equipos móviles de alimentación y teléfono (recolectores de cerezas), líneas de lubricación, líneas de control de prevención de soplado, elevadores hidráulicos y maquinaria agrícola y de construcción. La manguera TH7DL cumple o supera los requisitos de rendimiento de SAE 100R7 con un radio de curvatura significativamente más ajustado.
  • Tipo de refuerzo
    1 trenza, poliéster
  • Estándares cumplidos
    ANSI, SAE
  • Marca comercial
    Manguera hidráulica de doble línea TH7
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nailon sin costuras - Tipo Z
  • Aplicaciones típicas
    Hidráulico
  • UPC_NO
    770075321989
  • Presión de trabajo
    2750 psi / 189.6 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
71084 4TH7DLXCTN MANGUERA HIDRÁULICA 4472-0220
  • Validado con MegaCrimp
  • Rango de temperatura: -53C a +92C / -63F a +198F
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
Los clientes también compraron