Motion
CDQMB16-20-M9BWVL

SMC CORP OF AMERICA
CDQMB16-20-M9BWVL

CILINDRO COMPACTO CQM CON GUÍA y calibre de 16 mm
Artículo MI #05152676
No. Fabricante CDQMB16-20-M9BWVL
Precio160.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDQMB16-20-M9BWVL

CILINDRO COMPACTO CQM CON GUÍA y calibre de 16 mm
Artículo MI #05152676
No. Fabricante CDQMB16-20-M9BWVL
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
Precio160.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    16 mm
  • Longitud del cable conductor
    L - (3 m)
  • Altura total
    29 mm
  • Longitud total
    51.5 mm
  • Ancho general
    29 mm
  • Tamaño del puerto
    M5x0.8
  • Fuerza de tracción a 100 psi
    106 N
  • Fuerza de empuje a 100 psi
    141 N
  • Accidente cerebrovascular
    20 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    El CQM es un cilindro compacto integrado con una varilla guía y una placa. La serie está disponible en tamaños de orificio 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100mm . La precisión no giratoria es de 0.2 o menos. La serie CQM permite montar una pieza de trabajo directamente en la placa de herramientas. Los interruptores automáticos se pueden montar/quitar incluso cuando la placa está retraída.
  • Cambio automático
    M9BWV - Estado sólido, indicación 2-Color, 2 hilos, vertical
  • Tipo de cilindro compacto
    Varilla guía
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Serie de cilindros
    CQM
  • Imán
    Integrado
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.12 MPa
  • Tipo de montaje
    Agujeros pasantes
  • Número de interruptores automáticos
    2
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.12 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Opciones incluidas
    Interruptor automático, magnetizado
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    ISO
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Sexo de la barra
    Mujer
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CQM

Descripción general

Descripción del fabricante
CDQMB16-20-M9BWVL VARILLA GUÍA COMPACTA
  • Cilindro compacto tipo varilla guía
  • Tamaños de orificio (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100
  • Carreras estándar (mm): 5 a 100
  • 4 veces la resistencia de carga lateral del CQ2K
  • Precisión no giratoria de 0.2 o menos

También puede gustarle

Los clientes también compraron