Especificaciones
Dimensiones
- Altura total35.3 mm
- Longitud total67.4 mm
- Ancho general10.8 mm
- Tamaños de puertoEmpujar para conectar de 6 mm
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Material del cuerpoAluminio
- País de origenJP
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.19 (A/B a EA/EB) Cv, 0.26 (P a A/B) Cv
- Dirección del flujo4-Way
- Para usar con la serieVQZ1000 ancho del cuerpo 10mm
- FunciónEstándar
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Presión máxima de funcionamiento101 psi
- Número de Puertos5
- Número de puestos2
- Número de solenoidesIndividual
- Medio de funcionamientoAire, gas inerte
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Tiempo de respuesta17 ms
- Material del selloGoma
- SerieVQZ
- Conducto de voltaje permitido del solenoide±10 %
- Entrada eléctrica del solenoideOjal
- Consumo de energía del solenoide0.35 W
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Conductancia sónica (C)0.71 dm3/(s.bar)
- Estándares cumplidosIEC 60529, JIS B 8375-1981
- Función de la válvulaCarrete
Descripción general
- Fluido: aire, gas inerte
- Rango de presión de funcionamiento: 0.1 - 0.7MPa
- Área efectiva mm 2 (Cv):junta metálica 2.0 (0.11) - 12.6 (0.7);junta de goma 3.1 (0.17) - 16.2 (0.9)
- Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
- Tiempo de respuesta (ms) estándar 1W, alta presión 1.5W:junta metálica 25 o menos; junta de goma 30 o menos
- Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 50°C