Motion
413N25A0
Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: 400, Bloque estándar, 36 mm de alto, 70 mm de ancho, 79.20 mm de largo, Capacidad de carga: 20100 N
Artículo MI #05156677
No. Fabricante 413N25A0
Precio216.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: 400, Bloque estándar, 36 mm de alto, 70 mm de ancho, 79.20 mm de largo, Capacidad de carga: 20100 N
Artículo MI #05156677
No. Fabricante 413N25A0

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$216.88/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño nominal del raíl
    25 mm
  • Altura total
    36 mm
  • Longitud total
    79.20 mm
  • Ancho general
    70 mm

Detalles

  • Clase de precisión
    Grado normal
  • Tipo de bloque
    Bloque estándar
  • Capacidad de carga
    20100 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 80º C
  • Precarga
    Espacio libre
  • Serie
    400

Descripción general

Descripción del fabricante
413N25A0 COJINETE DE CARRO SERIE 400